Burghiu spiral Spartex 863940

Hss cylindrical laminated drill bit

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Spartex:863940
Rubix:d793854
EAN:3660338184055
JOBBER DRILL ROLL-FORGED - HSS Drilling diameter mm 0,9
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului0.9 mm
Lungime totală32 mm
Lungimea tăieturii11 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 863940 SPARTEX - 863940 BURGHIU ELICIODAL SCURT LAMINAT HSS 0.9 MM SPARTEX


Hss cylindrical laminated drill bit Ideal for conventional maintenance applications
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului0.9 mm
Lungime totală32 mm
Lungimea tăieturii11 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 338
Unghiul helixului25 °
Material de tăierehss
Unghiul vârfului118 °
Diametrul cozii0.9 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere