Burghiu spiral Spartex 863943

Hss cylindrical laminated drill bit

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Spartex:863943
Rubix:d793857
EAN:3660338184086
JOBBER DRILL ROLL-FORGED - HSS Drilling diameter mm 1,2
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului1.2 mm
Lungime totală38 mm
Lungimea tăieturii16 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 863943 SPARTEX - 863943 BURGHIU ELICIODAL SCURT LAMINAT HSS 1.2 MM SPARTEX


Hss cylindrical laminated drill bit Ideal for conventional maintenance applications
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului1.2 mm
Lungime totală38 mm
Lungimea tăieturii16 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 338
Unghiul helixului25 °
Material de tăierehss
Unghiul vârfului118 °
Diametrul cozii1.2 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere