Burghiu spiral Spartex 864036
Hss cylindrical laminated drill bit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:652303
Spartex:864036
Rubix:d793787
EAN:3660338185014


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 11.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 142 mm |
| Lungimea tăieturii | 94 mm |
Documente
Detalii produs : 864036 SPARTEX - 864036 BURGHIU ELICIODAL SCURT LAMINAT HSS 11.5 MM SPARTEX
Hss cylindrical laminated drill bit Ideal for conventional maintenance applications
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 11.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 142 mm |
| Lungimea tăieturii | 94 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 |
| Unghiul helixului | 25 ° |
| Material de tăiere | hss |
| Unghiul vârfului | 118 ° |
| Diametrul cozii | 11.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere