Discuri dințate HTD pentru bucșe conice Mecaline TB38-14M-115F

HTD Timing Pulley for taper bush

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Mecaline:TB38-14M-115F
Rubix:d744236
Producator:890322
EAN:3660338428715
brand logo

rezumat tehnic

Profil14m
Numărul de dinți38
Lățimea centurii115 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : TB38-14M-115F MECALINE - 890322 ROATA CUREA TB38-14M-115F MECALINE


Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 stee, Aluminium or Cast Iron with black phosphate, in pilot bore or taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
TIMING PULLEY HTD TB38-14M-115F (Taper Bored 3020)

Puncte forte

Steel

Aplicații

For synchronous power transmission

Informații tehnice


atribute
Profil14m
Numărul de dinți38
Lățimea centurii115 mm
Bucsă conic3020
Diametru orientativ169.34 mm
Diametrul exterior166.6 mm
Diametrul exterior incl. flanse183 mm
Lățime totală51 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere