Discuri dințate HTD pentru bucșe conice Mecaline TB48-14M-85F
HTD Timing Pulley for taper bush
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Mecaline:TB48-14M-85F
Rubix:d744225
Producator:890311
EAN:3660338428609

Detalii produs : TB48-14M-85F MECALINE - 890311 ROATA CUREA TB48-14M-85F MECALINE
Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 stee, Aluminium or Cast Iron with black phosphate, in pilot bore or taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
TIMING PULLEY HTD TB48-14M-85F Taper Bored 3020)
Puncte forte
Steel
Aplicații
For synchronous power transmission
Informații tehnice
atribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Numărul de dinți | 48 |
| Lățimea centurii | 85 mm |
| Bucsă conic | 3020 |
| Diametru orientativ | 213.9 mm |
| Diametrul exterior | 211.11 mm |
| Diametrul exterior incl. flanse | 226 mm |
| Lățime totală | 51 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere