Discuri dințate HTD pentru bucșe conice Mecaline TB72-8M-30F

HTD Timing Pulley for taper bush

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Mecaline:TB72-8M-30F
Rubix:d744136
Producator:890213
EAN:3660338427633
brand logo

rezumat tehnic

Profil8m
Numărul de dinți72
Lățimea centurii30 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : TB72-8M-30F MECALINE - 890213 ROATA CUREA TB72-8M-30F MECALINE


Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 stee, Aluminium or Cast Iron with black phosphate, in pilot bore or taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
TIMING PULLEY HTD TB72-8M-30F (Taper Bored 2517)

Puncte forte

Steel

Aplicații

For synchronous power transmission

Informații tehnice


atribute
Profil8m
Numărul de dinți72
Lățimea centurii30 mm
Bucsă conic2517
Tip8wf
Diametru orientativ183.35 mm
Diametrul exterior181.97 mm
Diametrul exterior incl. flanse192 mm
Lățime totală45 mm
Diametrul butucului125 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere