Discuri dințate HTD pentru găuri cilindrice Mecaline 12-5M-09F

HTD Timing Pulley

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Mecaline:12-5M-09F
Rubix:d744641
Producator:890095
EAN:3660338426469
brand logo

rezumat tehnic

Profil5m
Numărul de dinți12
Lățimea centurii9 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 12-5M-09F MECALINE - 890095 ROATA CUREA 12-5M-09F MECALINE


Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 stee, Aluminium or Cast Iron with black phosphate, in pilot bore or taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
TIMING PULLEY HTD 12-5M-09F

Puncte forte

Steel

Aplicații

For synchronous power transmission

Informații tehnice


atribute
Profil5m
Numărul de dinți12
Lățimea centurii9 mm
Diametru orientativ19.1 mm
Diametrul exterior17.96 mm
Lățime totală20 mm
Diametrul butucului12 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere