Discuri dințate HTD pentru găuri cilindrice Mecaline 20-5M-25F
HTD Timing Pulley
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Mecaline:20-5M-25F
Rubix:d744066
Producator:890151
EAN:3660338427022

Detalii produs : 20-5M-25F MECALINE - 890151 ROATA CUREA 20-5M-25F MECALINE
Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 stee, Aluminium or Cast Iron with black phosphate, in pilot bore or taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
TIMING PULLEY HTD 20-5M-25F
Puncte forte
Steel
Aplicații
For synchronous power transmission
Informații tehnice
atribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Numărul de dinți | 20 |
| Lățimea centurii | 25 mm |
| Diametru orientativ | 31.83 mm |
| Diametrul exterior | 30.69 mm |
| Lățime totală | 36 mm |
| Diametrul butucului | 23 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere