Discuri dințate HTD pentru găuri cilindrice Mecaline 36-5M-25F

HTD Timing Pulley

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Mecaline:36-5M-25F
Rubix:d744073
Producator:890158
EAN:3660338427091
brand logo

rezumat tehnic

Profil5m
Numărul de dinți36
Lățimea centurii25 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 36-5M-25F MECALINE - 890158 ROATA CUREA 36-5M-25F MECALINE


Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 stee, Aluminium or Cast Iron with black phosphate, in pilot bore or taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
TIMING PULLEY HTD 36-5M-25F

Puncte forte

Steel

Aplicații

For synchronous power transmission

Informații tehnice


atribute
Profil5m
Numărul de dinți36
Lățimea centurii25 mm
Tip6f
Diametru orientativ57.3 mm
Diametrul exterior56.16 mm
Lățime totală38.5 mm
Diametrul butucului38 mm
Pre-foraj8 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere