Discuri dințate HTD pentru găuri cilindrice Mecaline 36-8M-50F

HTD Timing Pulley

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Mecaline:36-8M-50F
Rubix:d744169
Producator:890254
EAN:3660338428043
brand logo

rezumat tehnic

Profil8m
Numărul de dinți36
Lățimea centurii50 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 36-8M-50F MECALINE - 890254 ROATA CUREA 36-8M-50F MECALINE


Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 steel and cast iron with black phosphate, in pilot bore and taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
TIMING PULLEY HTD 36-8M-50F

Puncte forte

Steel

Aplicații

For synchronous power transmission

Informații tehnice


atribute
Profil8m
Numărul de dinți36
Lățimea centurii50 mm
Diametru orientativ91.67 mm
Diametrul exterior90.3 mm
Lățime totală70 mm
Diametrul butucului75 mm
Pre-foraj15 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere