Referințe
SKF:HMV 10E
Rubix:d733167
EAN:7316577014054

Detalii produs : HMV 10E SKF - SKF HMV10E HMV 10E
Hydraulic nut
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50.5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 114 mm |
| Lățime | 38 mm |
| Filet interior | m50x1,5 |
| Serie | hmv..e series |
| Presiune maximă a serviciului | 800 bar |
| Capacitatea de încărcare | 23657 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere