Referințe
SKF:HMV 12E
Rubix:d733240
EAN:7316577014061

Detalii produs : HMV 12E SKF - SKF HMV12E HYDRAULIC NUT
Hydraulic nut
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 60.5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Lățime | 38 mm |
| Filet interior | m60x2 |
| Serie | hmv...e series |
| Presiune maximă a serviciului | 800 bar |
| Capacitatea de încărcare | 2447.3 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
