Racleta Freudenberg Sealing Technologies 14466
Hydraulic piston seal AU N
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:14466
Rubix:d466089
Producator:14466

Documente
Detalii produs : 14466 SIMRIT - 14466 SIMRIT
The groove ring from the AU N series is characterized by a symmetrical profile for rods or pistons.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 70 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 95 mm |
| Înălțime | 12 mm |
| Execuție | au n |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
