Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 14346
Hydraulic piston seal AU N100
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:14346
Rubix:d466611
Producator:14346
Documente
Detalii produs : 14346 SIMRIT - SIMRIT 40421205 SIMRIT
The grooved ring from the AU N100 series by Freudenberg features a symmetrical profile for rods or pistons and a recessed sealing edge.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 12 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 25 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

