Mănuși de protecție pentru lucrări de precizie Ansell 11-100 07

HyFlex® 11-100

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ansell:11-100 07
Rubix:d789810
Producator:11100070
brand logo

rezumat tehnic

Mărime7
Acoperirea mănușilornitril
Nivelul de rezistență la abraziune2
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 11-100/7 ANSELL - 11-100/7 ANSELL


Combinând protecția antimicrobiană Ionic+™ cu o funcție antistatică utilă în medii sensibile, aceste mănuși Ansell HyFlex® 11-100, cu design ușor, sunt potrivite pentru operațiunile de manipulare curente. Structura lor tricotată asigură o dexteritate bună, în timp ce stratul de spumă de nitril îmbunătățește prinderea pieselor manipulate.

Caracteristici:
Mănușile Ansell HyFlex® 11-100 utilizează o combinație de fibre conductoare, nailon și un suport antimicrobian activ Ionic+® pentru a favoriza protecția mâinilor în diverse medii de lucru. Stratul de spumă de nitril contribuie la rezistența la abraziune și asigură o prindere stabilă pe suprafețele manipulate. Compatibilitatea cu ecranele tactile menține continuitatea operațiunilor și evită pierderea de timp cu scoaterea mănușilor. Tehnologia ZONZ™ Comfort Fit distribuie tensiunea în jurul zonelor solicitate pentru a îmbunătăți ergonomia. Construcția tricotată și manșeta tricotată, ambele de calibru 15, consolidează fixarea mănușii în timpul deplasărilor și mișcărilor repetate. De asemenea, acestea contribuie la controlul descărcărilor electrostatic (ESD) în zonele sensibile, limitând acumularea de sarcini în timpul manipulării și reducând riscurile de descărcare asupra componentelor sau echipamentelor sensibile.

Specificații:
- Gama: HyFlex®.
- Lungime: 204 mm până la 274 mm.
- Numeroase mărimi disponibile.
- Culoarea stratului de acoperire: gri.
- Materialul stratului de acoperire: spumă de nitril.
- Construcție: tricotată.
- Model manșetă: manșetă tricotată.
- Finisaj: palmă acoperită.
- Grosime: 15.
- Fără latex: da.
- Material suport: fibră conductivă, nailon, suport antimicrobian activ Ionic+®.
- Fără silicon: da.
- Temperatura de spălare: 40 °C.
- Proprietate antistatică: da.

B Standarde:B
- Marcaj CE: atestă conformitatea cu reglementările europene din Regulamentul 2016/425 privind EIP.
- Categoria II: indică faptul că mănușa este destinată riscurilor medii, cu cerințe specifice de evaluare.
- EN ISO 21420:2020: definește cerințele generale privind ergonomia și siguranța mănușilor.
- EN 388:2016 +A1:2018: descrie rezistența mecanică în funcție de diferiți parametri de testare (2131A): abraziune, tăiere, rupere, perforare și tăiere transversală.
- Conformitate REACH: garantează absența substanțelor interzise conform reglementărilor europene privind produsele chimice.
- Conform cu Regulamentul european 528/2012 privind biocidele pentru articolele tratate: indică faptul că agentul antimicrobian respectă obligațiile legale în vigoare.
- Eticheta Ecovadis: recunoaște evaluarea practicilor de mediu și sociale ale producătorului.
Antimicrobial Protection for High-Traffic Touch Points.

Puncte forte

- Contribuie la reducerea impactului microbian datorită tehnologiei Ionic+™.
- Facilitează continuitatea sarcinilor datorită compatibilității cu ecranele tactile.
- Limitează oboseala mâinilor datorită designului ZONZ™ Comfort Fit.
- Prelungește durata de utilizare cu stratul de spumă de nitril rezistent la abraziune.
- Reduce riscul de disconfort cauzat de mirosuri și pete datorită stratului antimicrobian.

Aplicații

Mănușile Ansell HyFlex® 11-100 își găsesc utilitatea în numeroase medii profesionale care necesită manipulare, inspecție sau manuteniune ușoară. Acestea sunt potrivite în special pentru operațiunile de pe linia de asamblare, ambalarea sau livrarea echipamentelor finite. Compatibilitatea lor tactilă permite utilizarea simultană a dispozitivelor digitale, în timp ce designul lor antistatic permite utilizarea lor în zone EPA sau în prezența echipamentelor electronice sensibile. De asemenea, acestea răspund nevoilor unor sectoare precum producția, logistica, transportul, reciclarea, industria ospitalității, menaj, vânzări, industria auto, serviciile publice sau depozitarea.

Informații tehnice


atribute
Mărime7
Acoperirea mănușilornitril
Nivelul de rezistență la abraziune2
Material de bazănylon
Contactul cu alimentelenu
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime