Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Ansell 11-422 07

HyFlex® 11-422

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ansell:11-422 07
Rubix:d814953
Producator:11422070
EAN:0076490612993
brand logo

rezumat tehnic

Tipmănușă
Mărime7
Nivelul de rezistență la tăiereb
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 11-422-7 ANSELL - ANSELL 11-422 HYFLEX 4X32B FINGERLESS GLOVES GRY/YEL SIZE 7


Mănușile HyFlex® 11-422 de la Ansell sunt soluția ideală pentru sarcinile care necesită o mare precizie. Concepute special pentru lucrări care implică riscuri moderate de tăiere, acestea combină rezistența, confortul și flexibilitatea. Dotate cu vârfuri fără degete, aceste mănuși sunt perfecte pentru operațiuni delicate în care dexteritatea este esențială.

Caracteristici:
Mănușile HyFlex® 11-422 sunt concepute pentru a oferi o dexteritate optimă datorită designului fără degete, ceea ce permite utilizatorilor să manipuleze componente mici și să efectueze sarcini complexe cu o precizie sporită. Căptușeala tricotată fără cusături, cu fibre de înaltă performanță, protejează împotriva tăieturilor, iar aceste mănuși au un cod de culoare portocaliu care indică o rezistență moderată la tăieturi. Acoperirea din poliuretan/nitril oferă, la rândul său, o rezistență excelentă la abraziune. De asemenea, sunt rezistente la căldura de contact până la 100 °C. În cele din urmă, designul lor fără silicon reduce riscul de transfer al contaminanților pe metal înainte de vopsire.

Specificații:
- Materialul stratului de acoperire: Poliuretan pe bază de apă și nitril
- Materialul suportului: Fibră de sticlă, Poliamidă
- Modelul manșetei: Manșetă tricotată
- Grosime: 13
- Fără silicon: Da
- Antistatic: Nu
- Mărimi disponibile: 7, 8, 9, 10
- Lungime: 205-235 mm (în funcție de mărime)
- Culoare: Gri și galben.
- Ambalare: 12 perechi/pungă, 12 pungi/cutie.

B Standarde:B
Această mănușă este conformă cu standardul european EN ISO 21420:2020 și cu standardul EN 388, având o clasificare 4X32B care atestă rezistența sa excelentă la abraziune (4/4), la rupere (3/4) și la perforare (2/4). Rezistența la tăiere conform ISO EN 13997 este de B. Aceste mănuși sunt, de asemenea, adecvate pentru contactul cu alimentele.

Informații despre marcă:
Ansell este un lider mondial în proiectarea și fabricarea echipamentelor de protecție individuală, inclusiv mănuși, îmbrăcăminte și soluții de protecție. Fondată în 1893, compania a evoluat pentru a răspunde cerințelor diverselor sectoare, precum sănătatea, industria și alimentația. Ansell se distinge prin angajamentul său față de inovare, dezvoltând produse care integrează tehnologii avansate pentru a garanta siguranța și confortul utilizatorilor. Marca oferă o gamă largă de mănuși, adaptate pentru aplicații specifice, de la medii de lucru cu risc ridicat până la cerințele de siguranță alimentară. Ansell pune, de asemenea, un punct de onoare în respectarea unor standarde înalte de durabilitate și responsabilitate socială, contribuind astfel la un mediu de lucru mai sigur și mai sănătos.
Cut protection and dexterity.

Puncte forte

- Design fără degete pentru o dexteritate optimă, ideal pentru sarcini delicate;
- Acoperire din poliuretan/nitril care garantează o rezistență sporită la abraziune;
- Rezistență bună la tăieturi;
- Design fără silicon pentru a elimina riscul de transfer al contaminanților pe metal înainte de vopsire;
- Protecție împotriva căldurii de contact până la 100 °C.

Aplicații

Mănușile HyFlex® 11-422 sunt recomandate pentru diverse sarcini, precum asamblarea pieselor, instalarea și înlocuirea echipamentelor electrice, precum și operațiunile la presă. Sunt perfect adaptate pentru sectoare industriale, precum industria auto, echipamentele industriale, precum și reciclarea și eliminarea deșeurilor. Designul lor îi face ideali pentru medii care necesită atât precizie, cât și siguranță, în special pentru manipularea componentelor sensibile, oferind în același timp o protecție bună împotriva tăieturilor și căldurii.

Informații tehnice


atribute
Tipmănușă
Mărime7
Nivelul de rezistență la tăiereb
Material de bazăfibra de sticla
Nivelul de rezistență la abraziune4
Acoperirea mănușilorpoliuretan
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime