Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Ansell 11-727-10

HyFlex® 11-727

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ansell:11-727-10
Rubix:d815055
Producator:11727100
EAN:0076490052942
ANSELL Gloves HYFLEX 11-727 MT 10
brand logo

rezumat tehnic

Tipmănușă
Mărime10
Nivelul de rezistență la tăiereb
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 11-727-10 ANSELL - ANSELL 11-727 HYFLEX 4342B INTERCEPT PU COATED GLOVES GRY SIZE 10


Mănușa HyFlex® 11-727 de la marca Ansell este concepută pentru a oferi protecție și confort utilizatorului. Această mănușă ultraușoară este fabricată pentru a rezista la abraziune, a asigura o dexteritate excepțională și a permite o manipulare sigură și precisă. Dotată cu tehnologia INTERCEPT™, aceasta asigură o rezistență sporită la tăieturi, ceea ce o face un aliat pentru profesioniștii care caută o soluție fiabilă și eficientă.

Caracteristici:
HyFlex® 11-727 de la Ansell se distinge prin designul său ușor și ergonomic, care asigură o potrivire perfectă. Căptușeala fără cusături, combinată cu materialul respirabil, garantează un confort de durată pe tot parcursul zilei de lucru. Tehnologia INTERCEPT™ asigură o protecție eficientă împotriva tăieturilor, în timp ce rezistența ridicată la abraziune îl face o mănușă durabilă și fiabilă. În cele din urmă, sensibilitatea ridicată a degetelor și acoperirea din poliuretan asigură o prindere bună pentru o manipulare precisă și sigură, chiar și în cazul componentelor uscate sau ușor uleioase.

Specificații:
- Material acoperire: Poliuretan
- Material suport: PEHP, Nylon, Spandex
- Model manșetă: Manșetă tricotată
- Grosime: 15
- Fără silicon: Nu
- Antistatic: Da
- Mărimi disponibile: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lungime: 195-276 mm (în funcție de mărime)
- Culoare: Gri
- Ambalare: 12 perechi/pungă, 12 pungi/cutie
- Temperatură de spălare: 40 °C - maximum 3 spălări

B Standarde:B
Această mănușă este conformă cu standardul european EN ISO 21420:2020 și cu standardul EN 388, având clasificarea 4342B, care atestă rezistența sa excelentă la abraziune (4/4), la tăiere (3/4), la rupere (4/4) și la perforare (2/4). Rezistența sa la tăiere conform ISO EN 13997 este de B.

Informații despre marcă:
Ansell este un lider mondial în domeniul soluțiilor de protecție individuală, oferind o gamă largă de produse, inclusiv mănuși, îmbrăcăminte și echipamente de siguranță. Fondată în 1893, marca s-a impus ca o referință datorită angajamentului său față de inovație și calitate. Ansell dezvoltă produse adaptate diverselor sectoare, precum industria, sănătatea și industria alimentară, asigurându-se că respectă cele mai stricte cerințe de siguranță. Compania pune, de asemenea, accentul pe durabilitate, integrând practici ecologice în procesul său de fabricație. Portofoliul său include tehnologii avansate care oferă o protecție optimă, asigurând în același timp confortul și dexteritatea necesare lucrătorilor. Ansell se angajează să-și sprijine clienții în îmbunătățirea siguranței și eficienței lor la locul de muncă, ceea ce îi permite să rămână în fruntea industriei EPI.
Excellent flexibility and fit for all day comfort.

Puncte forte

- Potrivire flexibilă și confortabilă datorită căptușelii fără cusături, care permite utilizarea îndelungată fără disconfort;
- Rezistență ridicată la abraziune, asigurând o durabilitate sporită și o protecție fiabilă;
- Tehnologia INTERCEPT™ pentru o rezistență eficientă la tăieturi;
- Sensibilitate sporită a degetelor, oferind o manipulare precisă pentru lucrări care necesită dexteritate;
- Suprafață de acoperire special concepută pentru o prindere sigură a componentelor uscate sau ușor uleioase.

Aplicații

Mănușa HyFlex® 11-727 este deosebit de potrivită pentru diverse sectoare, precum industria auto, metalurgia, echipamentele industriale, serviciile publice sau serviciile medicale de urgență. Este recomandat în special pentru:
- Manipularea tablelor și a panourilor din tablă;
- Manipularea pieselor cu margini ascuțite sau aspre;
- Asamblarea finală și inspecția pieselor;
- Manipularea materialelor cu margini ascuțite sau tăiate brut;
- Aplicarea agenților de finisare pe materiale sau produse;
- Întreținerea și mentenanța, inclusiv deschiderea cuptoarelor, golirea pompelor, a supapelor sau a conductelor;
- Lucrări de lăcătușerie.
brand logo

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate41 g
Tipmănușă
Mărime10
Nivelul de rezistență la tăiereb
Material de bazăhppe
Contactul cu alimentelenu
Nivelul de rezistență la abraziune4
Acoperirea mănușilorpoliuretan
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime