Mănuși de protecție pentru lucrări generale Ansell 11-816-6
HyFlex® 11-816
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ansell:11-816-6
Rubix:d810218
Producator:11816060
EAN:0076490449988



rezumat tehnic
| Mărime | 6 |
|---|---|
| Acoperirea mănușilor | nitril |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 4 |
Documente
Detalii produs : 11-816-6 ANSELL - ANSELL 11-816 HYFLEX 4121A NITRILE NYLON GLOVES BLU/BLK SIZE 6
Mănușile HYFLEX 11-816 de la Ansell sunt soluția perfectă pentru profesioniștii care caută confort, dexteritate și durabilitate. Aceste mănuși ușoare și versatile au o sensibilitate tactilă echivalentă cu cea a mâinii goale, ideală pentru lucrări de precizie, iar designul lor oferă atât o prindere excelentă, cât și o durată de viață îndelungată.
Caracteristici:
Datorită tehnologiei ERGOFORM™ și căptușelii subțiri, mănușile HYFLEX 11-816 oferă senzația de a lucra cu mâna goală și asigură o dexteritate excelentă, permițând manipularea pieselor mici cu mare precizie. Acoperirea din spumă de nitril FORTIX™ îmbunătățește nu numai aderența, ci și durabilitatea generală a mănușilor, ceea ce le face perfecte pentru o utilizare intensivă. Confortabile de purtat, acestea sunt blânde cu pielea și oferă o respirabilitate îmbunătățită datorită acoperirii lor subțiri. În cele din urmă, fiind fără silicon, nu contaminează metalul înainte de vopsire.
Specificații:
- Materialul stratului de acoperire: Spumă nitrilică FORTIX™
- Materialul suportului: Nylon și Spandex
- Modelul manșetei: Manșetă tricotată
- Grosime: 18
- Fără latex: da
- Fără silicon: da
- Antistatic: da
- Mărimi disponibile: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lungime: 219-261 mm (în funcție de mărime)
- Culoare: Albastru și negru
- Ambalare: 12 perechi per pungă, 12 pungi per cutie.
B Standarde:B
Mănușile HYFLEX 11-816 sunt conforme cu standardul EN 388, având un nivel de performanță 4121A: oferind astfel protecție împotriva abraziunii (4/4), tăieturilor (1/4), ruperii (2/4) și perforării (1/4). De asemenea, sunt certificate Oekotex, garantând absența substanțelor nocive, și certificate Dermatest.
Informații despre marcă:
Ansell este un lider mondial în domeniul soluțiilor de protecție individuală, oferind o gamă largă de produse, inclusiv mănuși, îmbrăcăminte și echipamente de protecție. Fondată în 1893, marca s-a impus ca o referință datorită angajamentului său față de inovație și calitate. Ansell dezvoltă produse adaptate diverselor sectoare, precum industria, sănătatea și industria alimentară, asigurându-se că respectă cele mai stricte cerințe de siguranță. Compania pune, de asemenea, accentul pe durabilitate, integrând practici ecologice în procesul său de fabricație. Portofoliul său include tehnologii avansate care oferă o protecție optimă, asigurând în același timp confortul și dexteritatea necesare lucrătorilor. Ansell se angajează să-și însoțească clienții în îmbunătățirea siguranței și eficienței lor la locul de muncă, ceea ce îi permite să rămână în fruntea industriei EPI.
Caracteristici:
Datorită tehnologiei ERGOFORM™ și căptușelii subțiri, mănușile HYFLEX 11-816 oferă senzația de a lucra cu mâna goală și asigură o dexteritate excelentă, permițând manipularea pieselor mici cu mare precizie. Acoperirea din spumă de nitril FORTIX™ îmbunătățește nu numai aderența, ci și durabilitatea generală a mănușilor, ceea ce le face perfecte pentru o utilizare intensivă. Confortabile de purtat, acestea sunt blânde cu pielea și oferă o respirabilitate îmbunătățită datorită acoperirii lor subțiri. În cele din urmă, fiind fără silicon, nu contaminează metalul înainte de vopsire.
Specificații:
- Materialul stratului de acoperire: Spumă nitrilică FORTIX™
- Materialul suportului: Nylon și Spandex
- Modelul manșetei: Manșetă tricotată
- Grosime: 18
- Fără latex: da
- Fără silicon: da
- Antistatic: da
- Mărimi disponibile: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lungime: 219-261 mm (în funcție de mărime)
- Culoare: Albastru și negru
- Ambalare: 12 perechi per pungă, 12 pungi per cutie.
B Standarde:B
Mănușile HYFLEX 11-816 sunt conforme cu standardul EN 388, având un nivel de performanță 4121A: oferind astfel protecție împotriva abraziunii (4/4), tăieturilor (1/4), ruperii (2/4) și perforării (1/4). De asemenea, sunt certificate Oekotex, garantând absența substanțelor nocive, și certificate Dermatest.
Informații despre marcă:
Ansell este un lider mondial în domeniul soluțiilor de protecție individuală, oferind o gamă largă de produse, inclusiv mănuși, îmbrăcăminte și echipamente de protecție. Fondată în 1893, marca s-a impus ca o referință datorită angajamentului său față de inovație și calitate. Ansell dezvoltă produse adaptate diverselor sectoare, precum industria, sănătatea și industria alimentară, asigurându-se că respectă cele mai stricte cerințe de siguranță. Compania pune, de asemenea, accentul pe durabilitate, integrând practici ecologice în procesul său de fabricație. Portofoliul său include tehnologii avansate care oferă o protecție optimă, asigurând în același timp confortul și dexteritatea necesare lucrătorilor. Ansell se angajează să-și însoțească clienții în îmbunătățirea siguranței și eficienței lor la locul de muncă, ceea ce îi permite să rămână în fruntea industriei EPI.
Unparalleled comfort. Free your hands to better perform.
Puncte forte
- Dexteritate optimă și senzația de mână goală, care permit o precizie sporită datorită designului ERGOFORM™;
- Îmbunătățirea prinderii datorită stratului de spumă nitrilică FORTIX™;
- Confort ridicat datorită căptușelii din nailon și spandex;
- Acoperire respirabilă chiar și în timpul orelor lungi de lucru;
- Protecție împotriva contaminării suprafețelor metalice înainte de vopsire datorită absenței siliconului;
- Durabilitate sporită, permițând reducerea frecvenței de înlocuire;
- Design ecologic, fără solvenți sau substanțe nocive.
- Îmbunătățirea prinderii datorită stratului de spumă nitrilică FORTIX™;
- Confort ridicat datorită căptușelii din nailon și spandex;
- Acoperire respirabilă chiar și în timpul orelor lungi de lucru;
- Protecție împotriva contaminării suprafețelor metalice înainte de vopsire datorită absenței siliconului;
- Durabilitate sporită, permițând reducerea frecvenței de înlocuire;
- Design ecologic, fără solvenți sau substanțe nocive.
Aplicații
Mănușile HYFLEX 11-816 sunt ideale pentru numeroase aplicații industriale în care precizia, siguranța și confortul sunt esențiale. Sunt recomandate în special pentru industria auto, echipamente industriale și bunuri de capital, metalurgie, transporturi, sectorul post-vânzare auto, servicii publice, precum și depozitare. Acestea permit lucrul în aplicații precum prinderea și fixarea componentelor în industria auto, asamblarea și montarea pieselor mecanice mici, fixarea pieselor și a componentelor în medii de producție, manipularea generală în depozite și centre de distribuție, operațiuni de transport și logistică, întreținerea și mentenanța în sectorul post-vânzare auto, serviciile publice și lucrările în administrațiile locale, precum și lucrările de depozitare, oferind o prindere sigură și un confort de durată.
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 6 |
|---|---|
| Acoperirea mănușilor | nitril |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 4 |
| Material de bază | nylon |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere