Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Ansell 11-730 07

HyFlex 11730

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ansell:11-730 07
Rubix:74558
Producator:11730070
brand logo

rezumat tehnic

Tipmănușă
Mărime7
Nivelul de rezistență la tăiered
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 11-730-7 ANSELL - MANUSI HYFLEX 11-730/7 ANSELL


  • The liner offers good levels of cut resistance for safe use in controlling, handling and assembly applications involving contact with sharp pieces
  • The specific formulation of the polyurethane dipping provides a secure grip on dry or slightly oily pieces
  • The PU formulation also increases abrasion resistance on the gloves’ work surface
Superb protection from cuts and abrasion.

Puncte forte

  • Offering good levels of cut resistance
  • PU Coating provides excellent grip

Aplicații

Assembling metal parts and components|Assembly of white goods|Metalwork, glass processing |Handling sharp or irregular metal pieces|Press injection molding

Informații tehnice


atribute
Tipmănușă
Mărime7
Nivelul de rezistență la tăiered
Material de bazăpolietilenă
Nivelul de rezistență la abraziune4
Acoperirea mănușilorpoliuretan
  • Disponibil

Mărime