Mănuși de protecție pentru lucrări generale Ansell 48-105-8

HyFlex® 48-105

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ansell:48-105-8
Rubix:d810992
Producator:48105080
EAN:10076490491397
ANSELL Gloves SENSILITE 48-105 MT 8
brand logo

rezumat tehnic

Mărime8
Acoperirea mănușilorpoliuretan
Nivelul de rezistență la abraziune0
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 48-105-8 ANSELL - ANSELL 48-105 HYFLEX 003XA FINGERTIP COATED GLOVES WHT SIZE 8


Mănușile HyFlex® 48-105 de la Ansell sunt concepute pentru a oferi dexteritate și sensibilitate tactilă. Dotate cu un strat de poliuretan pe vârfurile degetelor și o căptușeală din nailon respirabil, acestea sunt ideale pentru mediile uscate care necesită o manipulare precisă și confortabilă.
Caracteristici:
Mănușile HyFlex® 48-105 se remarcă prin greutatea redusă și confortul excepțional datorită căptușelii din nailon respirabil, care permite utilizarea îndelungată fără disconfort. Acoperirea din poliuretan de pe vârfurile degetelor asigură o tactilitate precisă, facilitând manipularea obiectelor mici în condiții uscate. Aceste mănuși industriale ușoare, tricotate, sunt concepute pentru a oferi o prindere excelentă și o mare flexibilitate, garantând o experiență optimă pentru utilizator.

Specificații:
- Materialul stratului de acoperire: Poliuretan
- Materialul suportului: Nylon
- Model manșetă: Manșetă tricotată
- Grosime: 13
- Fără silicon: Nu
- Antistatic: Nu
- Mărimi disponibile: 6, 7, 8, 9, 10
- Lungime: 195-240 mm (în funcție de mărime)
- Culoare: Alb
- Temperatură de spălare: 40 °C.

B Standarde:B
Această mănușă este conformă cu standardul european EN ISO 21420 și cu standardul EN 388, având o clasificare 003XA care atestă rezistența sa la rupere (3/4). Rezistența sa la tăiere conform ISO EN 13997 este de A.

Informații despre marcă:
Ansell este un lider mondial în soluții de protecție individuală, oferind mănuși, îmbrăcăminte și echipamente de siguranță. Fondată în 1905, marca este recunoscută pentru inovație și calitate. Ansell concepe produse pentru diverse sectoare, precum industria, sănătatea și industria alimentară, respectând în același timp standardele de siguranță. Compania integrează practici durabile și oferă tehnologii avansate care combină protecția, confortul și dexteritatea. Ansell își ajută clienții să-și îmbunătățească siguranța și eficiența, rămânând o referință în industria EIP.

Comfort and protection for lightweight applications.

Puncte forte

- Dexteritate sporită datorită stratului de poliuretan, care permite manipularea precisă a obiectelor mici;
- Confort respirabil și utilizare îndelungată datorită căptușelii din nailon;
- Prindere sigură și sensibilitate tactilă excelentă;
- Ușor de întreținut, cu o temperatură de spălare de 40 °C.

Aplicații

Mănușile HyFlex® 48-105 sunt ideale pentru activități de asamblare și montare a componentelor, în special în medii uscate. Sunt perfect potrivite pentru industria auto, sectorul post-vânzare auto, electronică, echipamente industriale, bunuri de capital, precum și pentru sectoarele de depozitare, logistică și transport. Designul lor ușor și tactil îi face o alegere preferată pentru aplicații ușoare care necesită precizie și confort.
brand logo

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate22 g
Mărime8
Acoperirea mănușilorpoliuretan
Nivelul de rezistență la abraziune0
Material de bazănylon
ESDnu
Mediu de utilizareuscat
Culoarenegru
Lungime240 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime