Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Ansell 70-215-7

HyFlex® 70-215

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ansell:70-215-7
Rubix:d811193
Producator:70215070
EAN:10076490496842
ANSELL Gloves NEPTUNE KEVLAR 70-215 MT 7
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Tipmănușă
Mărime7
Nivelul de rezistență la tăiereb
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 70-215-7 ANSELL - ANSELL 70-215 HYFLEX 144XB MDWT KEVLAR GLOVES YELLOW SIZE 7


Mănușa de protecție HyFlex® 70-215 de la Ansell este concepută pentru a oferi protecție atât mecanică, cât și termică în mediile industriale. Fabricată 100% din fibră DuPont™ Kevlar®, aceasta asigură o rezistență excelentă la tăiere, rămânând în același timp ușoară și confortabilă. Designul său ambidextru și reutilizabil permite o mare versatilitate de utilizare, ceea ce îl face o soluție eficientă pentru operațiunile de manipulare a pieselor ascuțite sau fierbinți.

Caracteristici: B
Fabricat integral din fibră DuPont™ Kevlar®, această mănușă antităiere garantează o protecție excepțională împotriva tăieturilor, asigurând în același timp o bună izolare termică datorită tehnicii de tricotare Terry. Este prevăzută cu un strat de acoperire Neptune® care respinge eficient lichidele și păstrează astfel integritatea fibrelor, ceea ce contribuie la prelungirea duratei sale de viață. Degetul mare întărit sporește durabilitatea mănușii și rezistența la abraziune, chiar și în cazul utilizării intensive. În plus, acest produs poate fi purtat pe mâna dreaptă sau stângă datorită designului său ambidextru și reversibil. Este lavabil, reutilizabil și își păstrează performanțele după mai multe cicluri de utilizare, ceea ce îl face o soluție economică și durabilă pentru profesioniștii care caută fiabilitate și confort.

Specificații:
• Material de bază: Kevlar®
• Acoperire: Neptune® (proprietăți hidrofuge)
• Lungime: 230–280 mm
• Grosime: 7
• Model manșetă: manșetă tricotată
• Fără silicon
• Temperatură de spălare: 40 °C

Standarde:
• EN 388 (144XB): protecție împotriva abraziunii, tăieturilor, ruperii și perforării
• EN 407 (X1XXXX): protecție împotriva riscurilor termice (căldură de contact)
• EN ISO 21420: cerințe generale privind confortul, dexteritatea și siguranța
• CE 0493: Categoria III (riscuri ireversibile sau mortale)

Informații despre marcă:
ANSELL este un lider mondial în proiectarea și fabricarea echipamentelor de protecție individuală, în special mănuși, îmbrăcăminte și soluții de protecție. Fondată în 1905, compania a evoluat pentru a răspunde cerințelor diverselor sectoare, precum sănătatea, industria și alimentația. ANSELL se distinge prin angajamentul său față de inovare, dezvoltând produse care integrează tehnologii avansate pentru a garanta siguranța și confortul utilizatorilor. Marca oferă o gamă largă de mănuși, adaptate aplicațiilor specifice, de la medii de lucru cu risc ridicat până la cerințele de siguranță alimentară. ANSELL pune, de asemenea, un punct de onoare în respectarea standardelor înalte de durabilitate și responsabilitate socială, contribuind astfel la un mediu de lucru mai sigur și mai sănătos.
Superior mechanical protection and cut-resistance.

Puncte forte

• Rezistență excelentă la tăieturi datorită fibrei Kevlar®
• Protecție împotriva căldurii de contact
• Respinge lichidele pentru a prelungi durata de viață a mănușii
• Deget mare întărit pentru o durabilitate mai bună
• Izolare termică datorită tricotului Terry
• Ambidextri, reversibili și lavabili pentru o utilizare îndelungată
• Adecvați pentru o gamă largă de aplicații industriale

Aplicații

• Operațiuni de asamblare și prelucrare a metalelor
• Asamblarea șasiurilor și tăierea caroseriei
• Manipularea pieselor structurale și a tablelor
• Inspecție, prindere, verificare și marcare
• Lucrări de retușare
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate46 g
Tipmănușă
Mărime7
Nivelul de rezistență la tăiereb
Material de bazătextile
Nivelul de rezistență la abraziune1
Acoperirea mănușilorkevlar
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime