Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Ansell 70-225-10
HyFlex® 70-225
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ansell:70-225-10
Rubix:d811195
Producator:70225100
EAN:10076490479722



Documente
Detalii produs : 70-225-10 ANSELL - ANSELL 70-225 HYFLEX 144XD HVWT KEVLAR GLOVES YELLOW SIZE 10
Mănușa HyFlex® 70-225 de la Ansell este concepută pentru a oferi o protecție fiabilă împotriva tăieturilor, abraziunii și riscurilor termice ușoare. Compoziția sa din fibră DuPont™ Kevlar® îi conferă o rezistență ridicată, asigurând în același timp confort, flexibilitate și durabilitate. Concepută pentru a răspunde cerințelor mediilor industriale exigente, aceasta combină protecția, practicitatea și performanța.
Caracteristici:
Această mănușă antităiere este tricotată integral cu o căptușeală din Kevlar®, asigurând o protecție excelentă împotriva tăieturilor și o rezistență sporită la abraziune. Este prevăzută cu o întărire la nivelul degetului mare, care îi îmbunătățește durabilitatea chiar și în condiții de utilizare intensivă. Țesătura buclată oferă o izolare termică eficientă împotriva căldurii moderate la contact, ceea ce îl face o alegere ideală pentru mediile expuse la riscuri termice. Conceput pentru a fi ambidextru, poate fi purtat pe mâna dreaptă sau stângă, în funcție de necesități, oferind o flexibilitate maximă de utilizare. Designul său lavabil și reutilizabil permite nu numai prelungirea duratei de viață, ci și limitarea costurilor de echipament, contribuind în același timp la o abordare de dezvoltare durabilă. În cele din urmă, confortul și ușurința sa garantează o manevrabilitate excelentă chiar și în timpul operațiunilor prelungite.
Specificații:
• Lungime: 230–280 mm
• Grosime: 7
• Model manșetă: manșetă tricotată
• Fără silicon
• Temperatură de spălare: 40 °C
• Construcție: tricotat
Standarde:
• EN 388 (144XD): rezistență la abraziune, tăiere, rupere și perforare
• EN 407 (2122XX): protecție împotriva riscurilor termice
• EN ISO 21420: cerințe generale de confort și siguranță
• CE 0493: categoria III pentru riscuri grave sau mortale
Informații despre marcă:
ANSELL este un lider mondial în proiectarea și fabricarea echipamentelor de protecție individuală, inclusiv mănuși, îmbrăcăminte și soluții de protecție. Fondată în 1905, compania a evoluat pentru a răspunde cerințelor diverselor sectoare, precum sănătatea, industria și alimentația. ANSELL se distinge prin angajamentul său față de inovare, dezvoltând produse care integrează tehnologii avansate pentru a garanta siguranța și confortul utilizatorilor. Brandul oferă o gamă largă de mănuși, adaptate aplicațiilor specifice, de la medii de lucru cu risc ridicat până la cerințele de siguranță alimentară. ANSELL pune, de asemenea, un punct de onoare în respectarea standardelor înalte de durabilitate și responsabilitate socială, contribuind astfel la un mediu de lucru mai sigur și mai sănătos.
Caracteristici:
Această mănușă antităiere este tricotată integral cu o căptușeală din Kevlar®, asigurând o protecție excelentă împotriva tăieturilor și o rezistență sporită la abraziune. Este prevăzută cu o întărire la nivelul degetului mare, care îi îmbunătățește durabilitatea chiar și în condiții de utilizare intensivă. Țesătura buclată oferă o izolare termică eficientă împotriva căldurii moderate la contact, ceea ce îl face o alegere ideală pentru mediile expuse la riscuri termice. Conceput pentru a fi ambidextru, poate fi purtat pe mâna dreaptă sau stângă, în funcție de necesități, oferind o flexibilitate maximă de utilizare. Designul său lavabil și reutilizabil permite nu numai prelungirea duratei de viață, ci și limitarea costurilor de echipament, contribuind în același timp la o abordare de dezvoltare durabilă. În cele din urmă, confortul și ușurința sa garantează o manevrabilitate excelentă chiar și în timpul operațiunilor prelungite.
Specificații:
• Lungime: 230–280 mm
• Grosime: 7
• Model manșetă: manșetă tricotată
• Fără silicon
• Temperatură de spălare: 40 °C
• Construcție: tricotat
Standarde:
• EN 388 (144XD): rezistență la abraziune, tăiere, rupere și perforare
• EN 407 (2122XX): protecție împotriva riscurilor termice
• EN ISO 21420: cerințe generale de confort și siguranță
• CE 0493: categoria III pentru riscuri grave sau mortale
Informații despre marcă:
ANSELL este un lider mondial în proiectarea și fabricarea echipamentelor de protecție individuală, inclusiv mănuși, îmbrăcăminte și soluții de protecție. Fondată în 1905, compania a evoluat pentru a răspunde cerințelor diverselor sectoare, precum sănătatea, industria și alimentația. ANSELL se distinge prin angajamentul său față de inovare, dezvoltând produse care integrează tehnologii avansate pentru a garanta siguranța și confortul utilizatorilor. Brandul oferă o gamă largă de mănuși, adaptate aplicațiilor specifice, de la medii de lucru cu risc ridicat până la cerințele de siguranță alimentară. ANSELL pune, de asemenea, un punct de onoare în respectarea standardelor înalte de durabilitate și responsabilitate socială, contribuind astfel la un mediu de lucru mai sigur și mai sănătos.
Practical, reversible cut-resistant gloves offering advanced durability.
Puncte forte
• Rezistență ridicată la tăieturi (EN ISO D)
• Degetul mare întărit pentru o protecție mai bună împotriva abraziunii
• Izolare termică datorită structurii cu buclă
• Design ambidextru pentru mai multă practicitate
• Lavabil și reutilizabil, reducere a costurilor pe termen lung
• Confort sporit datorită ajustării amortizate
• Conformitate cu standardele de categoria III
• Degetul mare întărit pentru o protecție mai bună împotriva abraziunii
• Izolare termică datorită structurii cu buclă
• Design ambidextru pentru mai multă practicitate
• Lavabil și reutilizabil, reducere a costurilor pe termen lung
• Confort sporit datorită ajustării amortizate
• Conformitate cu standardele de categoria III
Aplicații
• Operațiuni de asamblare și prelucrare a metalelor
• Asamblarea șasiurilor, caroseriilor și pieselor metalice
• Manipularea pieselor structurale
• Inspecție, verificare și marcare
• Operațiuni de retușare și finisare
• Lucrări expuse la riscuri termice moderate
• Asamblarea șasiurilor, caroseriilor și pieselor metalice
• Manipularea pieselor structurale
• Inspecție, verificare și marcare
• Operațiuni de retușare și finisare
• Lucrări expuse la riscuri termice moderate
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 89 g |
|---|---|
| Tip | mănușă |
| Mărime | 10 |
| Nivelul de rezistență la tăiere | d |
| Material de bază | kevlar |
| Contactul cu alimentele | nu |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 2 |
| Culoare | galben |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere