Referințe
Ansell:72-286-9
Rubix:d811202
Producator:72286090
EAN:0076490490638

Detalii produs : 72-286-9 ANSELL - ANSELL 72-286 HYFLEX 2X4XD DYNEEMA MDWT GLOVES BLUE SIZE 9
Mănușile Ansell HyFlex® 72-286 protejează împotriva tăieturilor și sunt confortabile. Acestea combină rezistența mecanică, durabilitatea și ergonomia. Sunt adecvate pentru contactul cu toate produsele alimentare.
Caracteristici:
Suportul din Dyneema®, poliester și spandex oferă rezistență la tăieturi, rămânând în același timp flexibil. Tricotajul de calibru 10 se mulează pe mână și favorizează dexteritatea. Manșeta tricotată la încheietură menține mănușa în poziție în timpul sarcinilor repetitive. Materialul suportă spălări repetate la temperaturi de până la 90 °C, ceea ce contribuie la prelungirea duratei de viață. Absența latexului și a siliconului facilitează utilizarea în zonele sensibile din industria agroalimentară.
Specificații:
• Construcție: tricotat
• Material de bază: Dyneema®, poliester, spandex
• Manșetă: tricotată
• Grosime: 10
• Fără latex
• Fără silicon
• Temperatură de spălare: până la 90 °C
Standardele:• EN 388 + A1 – Nivel de performanță 2X4XD: 2 = rezistență la abraziune, 4 = rezistență la rupere, D = rezistență la tăieturi conform ISO nivel D
• EN ISO 21420 – Cerințe generale pentru mănușile de protecție
• Conformitate REACH – Siguranță chimică
• Etichetă Ecovadis – Angajament în materie de durabilitate
Caracteristici:
Suportul din Dyneema®, poliester și spandex oferă rezistență la tăieturi, rămânând în același timp flexibil. Tricotajul de calibru 10 se mulează pe mână și favorizează dexteritatea. Manșeta tricotată la încheietură menține mănușa în poziție în timpul sarcinilor repetitive. Materialul suportă spălări repetate la temperaturi de până la 90 °C, ceea ce contribuie la prelungirea duratei de viață. Absența latexului și a siliconului facilitează utilizarea în zonele sensibile din industria agroalimentară.
Specificații:
• Construcție: tricotat
• Material de bază: Dyneema®, poliester, spandex
• Manșetă: tricotată
• Grosime: 10
• Fără latex
• Fără silicon
• Temperatură de spălare: până la 90 °C
Standardele:• EN 388 + A1 – Nivel de performanță 2X4XD: 2 = rezistență la abraziune, 4 = rezistență la rupere, D = rezistență la tăieturi conform ISO nivel D
• EN ISO 21420 – Cerințe generale pentru mănușile de protecție
• Conformitate REACH – Siguranță chimică
• Etichetă Ecovadis – Angajament în materie de durabilitate
Cut protection with comfort and durability.
Puncte forte
• Protecție împotriva tăieturilor datorită materialului Dyneema®
• Durată de utilizare prelungită: se pot spăla la 90 °C
• Confort și dexteritate: design ergonomic și grosime 10
• Utilizare în contact cu alimentele
• Durată de utilizare prelungită: se pot spăla la 90 °C
• Confort și dexteritate: design ergonomic și grosime 10
• Utilizare în contact cu alimentele
Aplicații
• Prelucrarea alimentelor: operațiuni cu contact direct cu produsele alimentare
• Tăierea primară: sarcini în care există riscul de tăiere
• Asamblarea și dezasamblarea echipamentelor: intervenții care necesită protecție și dexteritate
• Tăierea primară: sarcini în care există riscul de tăiere
• Asamblarea și dezasamblarea echipamentelor: intervenții care necesită protecție și dexteritate
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 63 g |
|---|---|
| Tip | mănușă |
| Mărime | 9 |
| Nivelul de rezistență la tăiere | d |
| Material de bază | poliester |
| Contactul cu alimentele | da |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 2 |
| Acoperirea mănușilor | fără |
| Lungime | 300 mm |
| Culoare | albastru |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere