Mănuși de protecție pentru lucrări generale Ansell 11-605-6

HyFlex® - Set de chei tubulare 28M

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ansell:11-605-6
Rubix:d815017
Producator:11605060
EAN:0076490499303
brand logo

rezumat tehnic

Mărime6
Acoperirea mănușilorpoliuretan
Nivelul de rezistență la abraziune0
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 11-605-6 ANSELL - ANSELL 11-605 HYFLEX 003XA PU COATED GLOVES WHT SIZE 6


Mănușa HyFlex® 11-605 de la Ansell este o mănușă industrială, ușoară și flexibilă, care oferă un confort optim. Acoperirea sa din poliuretan la nivelul degetelor asigură o sensibilitate și o dexteritate ridicate, ideale pentru lucrări de precizie care necesită un control excelent.

Caracteristici:
Mănușile HyFlex® 11-605 sunt concepute pentru lucrări de precizie, datorită unui strat de poliuretan aplicat doar pe degete, garantând o sensibilitate sporită și o precizie excelentă la manipularea componentelor mici. Căptușeala din nailon ușoară și flexibilă asigură un confort prelungit, la fel ca și manșeta din tricot, care reduce, de asemenea, oboseala mâinilor.

Specificații:
- Materialul stratului de acoperire: Poliuretan
- Materialul suportului: Nylon
- Modelul manșetei: Manșetă tricotată
- Grosime: 15
- Mărimi disponibile: 6, 7, 8, 9, 10
- Lungime: 195-230 mm (în funcție de mărime)
- Culoare: Alb
- Ambalare: 12 perechi/pungă, 12 pungi/cutie
- Temperatură de spălare: 60 °C.

B Standarde:B
Mănușile HyFlex® 11-605 sunt conforme cu standardul european EN 388 și asigură o protecție eficientă împotriva ruperii de 3/4.

Informații despre marcă:
Ansell este lider mondial în proiectarea și fabricarea echipamentelor de protecție individuală, inclusiv mănuși, îmbrăcăminte și soluții de protecție. Fondată în 1893, compania a evoluat pentru a răspunde cerințelor diverselor sectoare, precum sănătatea, industria și alimentația. Ansell se distinge prin angajamentul său față de inovare, dezvoltând produse care integrează tehnologii avansate pentru a garanta siguranța și confortul utilizatorilor. Marca oferă o gamă largă de mănuși, adaptate pentru aplicații specifice, de la medii de lucru cu risc ridicat până la cerințele de siguranță alimentară. Ansell pune, de asemenea, un punct de onoare în respectarea unor standarde înalte de durabilitate și responsabilitate socială, contribuind astfel la un mediu de lucru mai sigur și mai sănătos.

Right balance between dexterity and sensitivity for delicate handling.

Puncte forte

- Tactilitate maximă: Acoperire a degetelor cu poliuretan pentru o manipulare precisă a pieselor mici și delicate;
- Ușurință și confort: Căptușeală din nailon pentru o senzație de ușurință și o flexibilitate sporită;
- Oboseală redusă a mâinilor: Manșetă tricotată care oferă o susținere confortabilă, reducând oboseala în cazul utilizării îndelungate.

Aplicații

Mănușa HyFlex® 11-605 este perfect adaptată sarcinilor care necesită o mare dexteritate și o sensibilitate tactilă sporită. Utilizările sale tipice includ asamblarea și inspecția pieselor, montarea componentelor, precum și reglarea sistemelor și înșurubarea. Această mănușă este concepută pentru medii de lucru în care precizia este crucială, cum ar fi liniile de asamblare din industria auto, atelierele de montare a echipamentelor industriale și operațiunile de întreținere de precizie. Este deosebit de eficientă în medii care necesită manipulări ușoare și delicate, oferind astfel lucrătorilor o precizie fără compromisuri.

Informații tehnice


atribute
Mărime6
Acoperirea mănușilorpoliuretan
Nivelul de rezistență la abraziune0
Material de bazănylon
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime