Colier Teguma PARI SCHELLE 1-1-TEIL. NR 85
I type, 1 part, galvanized version
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Teguma:PARI SCHELLE 1-1-TEIL. NR 85
Rubix:d572978
Producator:6100080087
EAN:4030477033382

Detalii produs : PARI SCHELLE 1-1-TEIL. NR 85 TEGUMA - PARI SCHELLE 1-1-TEIL. NR 85 TEGUMA
Teguma hose clamp. Pa-Ri system. I type, 1 part, galvanized version.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 126 g |
|---|---|
| Diametrul de prindere | 85 mm |
| Domeniu de strângere, minim | 79 mm |
| Cantitatea ambalajului | pachet |
| Domeniu de strângere, maxim | 85 mm |
| Lățime | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
