Referințe
KCL:691-7
Rubix:d794889
Producator:069107142X
EAN:4008198769170







rezumat tehnic
| Mărime | 7 |
|---|---|
| Nivelul de rezistență la frig (EN 511) | 12x |
| Material de bază | poliamidă |
Detalii produs : 691-7 KCL - 691-7 KCL
polyamide glove, palm in PVC, rough surface . Knitted wrist. Thinsulate® liner.
Puncte forte
Cold restistance down to -50 °C according to EN 511, warm Thinsulate® lining, extremely comfortable, good mechanical resistance, very durable.
Aplicații
Transportation and logistics, outdoor assembly work, erection of scaffolding, road construction, shipbuilding, cold storage houses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 104 g |
|---|---|
| Mărime | 7 |
| Nivelul de rezistență la frig (EN 511) | 12x |
| Material de bază | poliamidă |
| Lungime | 280 mm |
| Acoperirea mănușilor | clorurădepolivinil (pvc) |
| Culoare | negru |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere