Chei tubulare Gedore K 19 11

Impact wrench 1/2 socket wrench "6-side K 19

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gedore:K 19 11
Rubix:d816863
Producator:6160360
EAN:4010886616031
brand logo

rezumat tehnic

Adaptor de unitate pătrat1/2 ''
Diametru11 mm
Lungime38 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : K 19 11 GEDORE - GEDORE 11MM1/2DRIMPSOCKET K 19 11


Impact socket 1/2" hex 11 mm Acc. to DIN 3129, ISO 2725-2 Machine-operated, suitable for all standard electric and air tools Square drive as per DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 GEDORE special steel, gun-metal finish * not standardised

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate85 g
Adaptor de unitate pătrat1/2 ''
Diametru11 mm
Lungime38 mm
Finisarelustruit
  • Disponibil – Data livrării la cerere