Referințe
Gedore:K 19 19
Rubix:d820156
Producator:6161090
EAN:4010886616109

Detalii produs : K 19 19 GEDORE - GEDORE IMPACT SOCKET K19 19MM
Impact socket 1/2" hex 19 mm Acc. to DIN 3129, ISO 2725-2 Machine-operated, suitable for all standard electric and air tools Square drive as per DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 GEDORE special steel, gun-metal finish * not standardised
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 119 g |
|---|---|
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
| Diametru | 19 mm |
| Lungime | 38 mm |
| Finisare | lustruit |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere