Chei tubulare Gedore TX K 19 E16

Impact wrench socket 1/2" TX - TX K 19

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gedore:TX K 19 E16
Rubix:d817097
Producator:6223540
EAN:4010886622353
brand logo

rezumat tehnic

Adaptor de unitate pătrat1/2 ''
Diametru25 mm
Lungime38 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : TX K 19 E16 GEDORE - GEDORE E16TORX 1/2DR SOCKET TX K 19 E16


Impact socket 1/2" TX E16 Machine-operated, suitable for all standard electric and air tools Square drive as per DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 GEDORE special steel, gun-metal finish

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate88 g
Adaptor de unitate pătrat1/2 ''
Diametru25 mm
Lungime38 mm
Pătrat12.5 mm
Finisaremat
Greutate88 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere