Referințe
Gedore:TX K 19 E24
Rubix:d818116
Producator:6223890
EAN:4010886622384

Detalii produs : TX K 19 E24 GEDORE - TX K 19 E24 GEDORE
Impact socket 1/2" TX E24 Machine-operated, suitable for all standard electric and air tools Square drive as per DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 GEDORE special steel, gun-metal finish
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 137 g |
|---|---|
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
| Diametru | 30 mm |
| Lungime | 45 mm |
| Pătrat | 12.5 mm |
| Finisare | mat |
| Greutate | 137 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
