Referințe
Gedore:K 21 38
Rubix:d818045
Producator:6184890
EAN:4010886618486

Detalii produs : K 21 38 GEDORE - GEDORE 38MM1DRIMPSOCKET K 21 38
Impact socket 1" hex 38 mm Acc. to DIN 3129, ISO 2725-2 Machine-operated, suitable for all standard electric and air tools Square drive as per DIN 3121 - H 25, ISO 1174 GEDORE special steel, gun-metal finish Use KB 3770 and KB 3775 from 75 mm and up * not standardised
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 764 g |
|---|---|
| Adaptor de unitate pătrat | 1 '' |
| Diametru | 38 mm |
| Lungime | 64 mm |
| Finisare | lustruit |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere