Chei tubulare Gedore ITX K 19 T50
Impact wrench socket TX - ITX K 19
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Gedore:ITX K 19 T50
Rubix:d818207
Producator:6197440
EAN:4010886619742

Documente
Detalii produs : ITX K 19 T50 GEDORE - ITX K 19 T50 GEDORE
Impact screwdriver bit socket 1/2" TX T50 Square drive as per DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 GEDORE special steel, manganese-phosphated
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 79 g |
|---|---|
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
| Diametru | 25 mm |
| Lungime | 47 mm |
| Pătrat | 12.5 mm |
| Finisare | lustruit |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
