Chei tubulare Gedore K 37 L 70
Impact wrench socket wrench 1 1/2" 6-sided K 37 L
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gedore:K 37 L 70
Rubix:d816842
Producator:6330890
EAN:4010886633083

Detalii produs : K 37 L 70 GEDORE - GEDORE DEEP IMPACT SOCKET K 37 L 70
Impact socket 1.1/2", long 70 mm Machine-operated, suitable for all standard electric and air tools Square drive as per DIN 3121 - H 40, ISO 1174 GEDORE special steel, gun-metal finish Use KB 6470 and KB 6475 from 95 mm and up
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4805 g |
|---|---|
| Adaptor de unitate pătrat | 2 ?/? '' |
| Diametru | 70 mm |
| Lungime | 140 mm |
| Finisare | lustruit |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
