Chei tubulare Gedore K 64 105

Impact wrench socket wrench 2 1/2 "6-side K 64

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gedore:K 64 105
Rubix:d818417
Producator:6372030
EAN:4010886637203
brand logo

rezumat tehnic

Adaptor de unitate pătrat3 ?/? ''
Diametru105 mm
Lungime141 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : K 64 105 GEDORE - K 64 105 GEDORE


Impact socket 2.1/2" 105 mm Acc. to DIN 3129, ISO 2725-2 Machine-operated, suitable for all standard electric and air tools Square drive as per DIN 3121 - H 63, ISO 1174 GEDORE special steel, gun-metal finish * not standardised

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate9145 g
Adaptor de unitate pătrat3 ?/? ''
Diametru105 mm
Lungime141 mm
Finisarelustruit
  • Disponibil – Data livrării la cerere