Rulment dintr-o singură bucată INA PASEY35-XL-N-I
INA Plummer block housing PASEY
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:PASEY35-XL-N-I
Rubix:d1238893




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 126 mm |
| Înălțimea arborelui | 47.6 mm |
Detalii produs : PASEY35-XL-N-I INA - PILLOW BLOCK HOUSING UNIT INA PASEY 35-XL-N-I
Plummer block housing units PASEY, cast iron housing, radial insert ball bearing with grub screws in the inner ring, P seals
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 126 mm |
| Înălțimea arborelui | 47.6 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 93 mm |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 14 mm |
| Înălțime | 93 mm |
| Lungime | 163 mm |
| Focă | seals on both sides (lip seals / p-seals) |
| Serie | pasey |
| Greutate | 1.45 kg |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 15300 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 25500 N |
| Lățime | 34.95 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere