Pantofi de protecție unisex Uvex 6596241

Încălțăminte de protecție Uvex 1 Sport

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Uvex:6596241
Rubix:223844
EAN:4031101679440
brand logo

rezumat tehnic

EU Mărime41
Înălțimea guleruluiscăzut
Culoarenegru
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 65692-41 UVEX - 6596.2 PANTOFI PROTECTIE UVEX 1 SPORT S3 SRC MARIMEA 41


Încălțămintea de protecție uvex 1 sport combină designul sportiv cu protecția S3 pentru o utilizare intensivă în mediul profesional. Ușoară, flexibilă și concepută pentru confort, aceasta însoțește deplasările zilnice fără a sacrifica siguranța. Gama sa din material high-tech respirabil limitează punctele de presiune. Talpa sa ergonomică susține piciorul pe tot parcursul zilei.

Caracteristici:
Modelul uvex 1 sport pune accentul pe o ergonomie desăvârșită. Construcția sa aproape fără cusături reduce frecarea. Confortul provine dintr-o formă regândită și din materiale optimizate în funcție de climă. Talpa interioară, antistatică și detașabilă, gestionează umiditatea și absoarbe șocurile la nivelul călcâiului și al antepiciorului. Partea superioară din microvelur flexibil favorizează respirabilitatea. Fără metal, vârful uvex xenova® protejează degetele fără conducție termică. Talpa anti-perforare nemetalică nu afectează flexibilitatea pantofului, utilă pentru a te ghemui sau a urca pe scări. Ansamblul rămâne ușor, pentru o purtare îndelungată fără oboseală. Materialele tălpilor sunt fără silicon, plastifianți și alte substanțe care pot afecta vopseaua, ceea ce facilitează utilizarea în atelierele de finisare.

Specificații:
• Închidere: șireturi
• Botoș de protecție: compozit uvex xenova® (fără metal)
• Talpă exterioară/intermediară: poliuretan cu densitate dublă (PU2D), profilată, marcaj SRC
• Talpă anti-perforare: nemetalică uvex xenova®
• Branț: confortabil, termoregulator, antistatic, detașabil
• Gama: microvelur, construcție aproape fără cusături
• Căptușeală: Distance Mesh
• Vârf acoperit: elastomer termoplastic (TPE)
• Proprietăți electrice: antistatic (A) și protecție ESD < 35 MΩ
• Rezistențe: ulei și benzină (FO), penetrare/absorbție de apă în partea superioară (WRU)
• Informații privind alergenii: potrivit pentru persoanele alergice la crom (materiale sintetice)

B Standarde:
• EN ISO 20345 + A1: cerințe fundamentale pentru încălțămintea de protecție, nivel S3
• Marcaje de performanță asociate modelului: SRC (aderență), A (antistatic), FO (rezistență la hidrocarburi), WRU (rezistența tălpii la penetrarea/absorbția apei), ESD (rezistență electrică < 35 MΩ)

Puncte forte

• Confort de lungă durată: formă regândită, materiale respirabile și branț amortizor
• Protecție completă S3: vârf compozit uvex xenova®, protecție antiperforare nemetalică, rezistență la apă a ghetei
• Aderență sigură: talpă PU2D cu marcaj SRC pentru o aderență fiabilă pe suprafețe umede sau alunecoase
• Ușurință și flexibilitate: elemente fără metal pentru o mers mai natural și mai puțin obositor
• Tălpi fără silicon și plastifianți: compatibile cu atelierele de vopsire și finisare sensibile la contaminare

Aplicații

• Industria prelucrătoare: asamblare, prelucrare, logistică internă, posturi cu riscuri mecanice și de alunecare.
• Întreținere și servicii tehnice: intervenții prelungite, deplasări frecvente, varietate de suprafețe.
• Construcții și finisaje: șantiere care necesită protecție S3, rezistență la perforare și aderență sporită.
• Industria auto și atelierele de vopsire: compatibilitate cu zonele sensibile la silicon și necesități.
• Energie și instalații: medii cu uleiuri/benzină, cerințe antistatice și rezistență.
• Depozitare și distribuție: manipulare, culoare potențial alunecoase, nevoie de amortizare și aderență.

Informații tehnice


atribute
EU Mărime41
Înălțimea guleruluiscăzut
Culoarenegru
Material de bazămicrovelură
  • Disponibil – Data livrării la cerere

EU Mărime

41