Pantofi de protecție unisex Jalas 1645-41

Încălțăminte JALAS® E-SPORT S1P SRC

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Jalas:1645-41
Rubix:132031
EAN:6408487517402
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

EU Mărime41
Înălțimea guleruluiscăzut
Culoarenegru
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 1645-41 JALAS - 1645-41 JALAS PANTOFI DE PROTECTIE E-SPORT S1P ESD SRC MARIMEA 41


Pantofii de protecție JALAS® E-SPORT 1645 oferă o protecție fiabilă și un confort excelent pentru profesioniști. Realizați din materiale de înaltă calitate, aceștia asigură o rezistență eficientă la perforări și șocuri. Datorită designului ergonomic și tălpii antistatice, aceștia garantează o experiență plăcută la purtare, asigurând în același timp o siguranță optimă.

Caracteristici:
Pantofii JALAS® E-SPORT 1645 sunt dotați cu o talpă exterioară din poliuretan (PU) rezistentă la uleiuri, asigurând o aderență optimă pe diferite tipuri de suprafețe. Bătătura din aluminiu oferă o protecție sporită împotriva șocurilor, în timp ce inserția anti-perforare din material textil compozit tratat cu plasmă (PTC) previne riscurile de perforare. Concepute pentru a reduce oboseala, acestea integrează sistemul de amortizare a șocurilor Ergothan, îmbunătățind astfel confortul și stabilitatea. Designul lor ESD permite limitarea descărcărilor electrostatice, făcându-le potrivite pentru medii sensibile. În plus, cambrionul asimetric din plastic oferă un sprijin optim pentru arcada plantară, reducând oboseala în cazul utilizării îndelungate.

Specificații:
- Material protecție împotriva cuielor: Textil compozit tratat cu plasmă (PTC)
- Material vârf de protecție: Aluminiu
- Material talpă exterioară: Poliuretan (PU)
- Material parte superioară: Piele de suprafață, Textil
- Branț: FX2 Classic
- Fixare: Șireturi
- Lungime șireturi: 100 cm
- Potrivire: Normală.

Standarde:
Aceste încălțăminte de protecție JALAS® E-SPORT 1645 sunt conforme cu următoarele standarde:
- EN ISO 20345: Această normă europeană specifică cerințele fundamentale și suplimentare pentru încălțămintea de protecție, garantând protecție împotriva riscurilor mecanice. Acești pantofi respectă clasificările S1, P, SRC, garantând proprietăți antistatice, o absorbție eficientă a șocurilor la nivelul călcâiului, o talpă rezistentă la perforare și o aderență optimă pe suprafețe alunecoase.
- DGUV 112-191: Această certificare atestă că încălțămintea este adaptată pentru utilizarea cu orteze și tălpi ortopedice.

Informații despre marcă:
Din 1916, Jalas® dezvoltă încălțăminte și cizme de protecție, combinând expertiza tehnică și inovația pentru a asigura protecția lucrătorilor. Incorporată în grupul suedez Ejendals din 2008, marca beneficiază de know-how-ul unui specialist în echipamente de protecție individuală (EPI), în special în domeniile mănușilor și încălțămintei de protecție.

Puncte forte

- Protecție eficientă împotriva șocurilor datorită vârfului din aluminiu;
- Reducerea riscului de perforare cu inserția textilă compozită tratată cu plasmă (PTC);
- Confort optimizat datorită tălpii intermediare din PU și sistemului de amortizare Ergothan;
- Proprietăți antistatice și protecție împotriva descărcărilor electrostatice (ESD);
- Aderență excelentă pe diferite tipuri de suprafețe datorită tălpii exterioare din PU rezistentă la uleiuri;
- Potrivire normală și închidere cu șireturi pentru o bună susținere a piciorului.

Aplicații

Încălțămintea de protecție JALAS® E-SPORT 1645 este potrivită pentru o varietate de medii de lucru în care protecția picioarelor este esențială. Este potrivită în special pentru spațiile interioare și exterioare expuse la riscuri de perforare, în special în industria ușoară, întreținere și logistică. Conformitatea cu standardele de siguranță o face o alegere ideală pentru profesioniștii care doresc să combine protecția și confortul în activitatea de zi cu zi.
brand logo

Informații tehnice


atribute
EU Mărime41
Înălțimea guleruluiscăzut
Culoarenegru
Material de bazăcatifea
  • Disponibil

EU Mărime

41

Material de bază