Pantofi de protecție unisex Honeywell 6246164-37

Încălțăminte SPRINT MID S3 HI CI SRC ESD

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Honeywell:6246164-37
Rubix:d819476
EAN:3603836047774
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

EU Mărime37
Înălțimea guleruluiînalt
Culoaremaro
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6246164-37 HONEYWELL - HONEYWELL 6246164 SPRINT BOOT S3 ESDBLK/BRN 37


Încălțămintea de protecție Sprint Mid de la marca Honeywell oferă o combinație ideală de protecție, confort și performanță. Concepută pentru a răspunde cerințelor profesioniștilor din industrie, construcții sau logistică, aceasta se distinge prin construcția 100% fără metal, rezistența sporită la uzură și respirabilitatea ridicată.

Caracteristici:
Modelul Sprint Mid adoptă un design de înălțime medie, care îmbină estetica și funcționalitatea. Partea superioară din piele naturală și material textil hidrofug asigură o protecție optimă împotriva umezelii, permițând în același timp piciorului să respire datorită căptușelii Poromax® 3D. Bătătura din material compozit și talpa intermediară anti-perforare FLEXIUM™ garantează o siguranță fără cusur, fără adaos de metal. Talpa din poliuretan cu densitate dublă oferă o aderență remarcabilă pe toate tipurile de sol, chiar și pe cele alunecoase, și absoarbe eficient șocurile datorită unui călcâi cu absorbție ridicată a energiei. Confortabilă, antibacteriană și adaptată mediilor ESD, această încălțăminte asigură o purtare îndelungată fără disconfort.

Specificații:
• Partea superioară: piele naturală și țesătură hidrofugă
• Căptușeală: Poromax® 3D respirabilă
• Botoș de protecție: compozit ultra-ușor, 200J, fără metal
• Intercal: FLEXIUM™ anti-perforare nemetalic
• Talpă exterioară: PU cu densitate dublă, antiderapantă
• Branț: detașabil, antistatic, antibacterian, lavabil la 90°C
• Indicatori de uzură integrați sub talpă

Standardele:
• EN ISO 20345: încălțăminte de protecție cu vârf rezistent la 200 de jouli
• Regulamentul (UE) 2016/425: conformitate cu cerințele de sănătate și siguranță pentru EIP
• REACH (CE 1907/2006): conformitate cu obligațiile privind substanțele chimice

Informații despre marcă:
Honeywell este o multinațională americană specializată în tehnologii și servicii pentru diverse sectoare, printre care aeronautica, energia, securitatea și automatizarea industrială. Recunoscută pentru inovația sa, compania oferă soluții avansate în materie de protecție, eficiență energetică și productivitate.

Puncte forte

• Fără metal: ideale pentru zonele sensibile la detectoare
• Absorbție excelentă a șocurilor la călcâi pentru un confort prelungit
• Botoșar compozit ușor, rezistent la impacturi de până la 200J
• Intercalare anti-perforare nemetalică pentru o siguranță optimă
• Căptușeală Poromax® 3D pentru o gestionare eficientă a umidității
• Talpă ESD conformă cu mediile electronice
• Talpă exterioară antiderapantă care asigură o aderență excelentă
• Tratament antibacterian pentru o igienă îmbunătățită
• Branț detașabil, lavabil și adaptat tuturor tipurilor de picior
• Indicatori de uzură pentru o mai bună monitorizare a duratei de viață

Aplicații

Încălțămintea Sprint Mid este concepută pentru profesioniștii exigenți din diverse sectoare. Se potrivește perfect activităților din sectorul construcțiilor, întreținerii industriale, logisticii, energiei și electricității. Este ideală pentru mediile de lucru expuse la umiditate, riscuri de perforare și constrângeri ESD.
brand logo
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
EU Mărime37
Înălțimea guleruluiînalt
Culoaremaro
Material de bazăpiele
Categorie de securitates3
Rezistență la alunecareda
Fără metalda
  • Disponibil – Data livrării la cerere

EU Mărime

37

Înălțimea gulerului