Pantofi de protecție unisex GISS 891764

Încălțăminte TACANA 2 S3 SRC

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:865173
GISS:891764
Rubix:d786438
Producator:891764
EAN:3660338443916
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

EU Mărime40
Înălțimea guleruluiscăzut
Culoarenegru
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 891764 GISS - 891764 PANTOFI TACANA 2 S3 SRC MARIME 40 GISS


Concepute pentru lucrătorii de teren, pantofii Tacana 2 de la GISS combină un design fără metal cu materiale tehnice pentru a face față condițiilor de lucru complexe. Sunt ușori fără a fi fragili și sunt certificați S3S.

Caracteristici:
Aceste pantofi de siguranță joși se disting prin gulerul din piele de suprafață granulată hidrofugă, ideală pentru medii umede sau murdare. Plasa respirabilă care căptușește interiorul pantofului permite o bună aerisire pe tot parcursul zilei. Talpa exterioară din poliuretan cu densitate dublă, rezistentă la hidrocarburi, oferă o aderență excelentă pe suprafețe alunecoase. Prezența unei întărituri frontale din PU și a unui vârf de protecție din material compozit sporește siguranța, ușurând în același timp pantoful. Designul său fără metal, cu o talpă anti-perforare din material textil, garantează un compromis bun între protecție și flexibilitate. 

Specificații:
- Gât: jos, din piele de bivol cu textură granulată, hidrofugă.
- Căptușeală: plasă sintetică respirabilă.
- Întăritură frontală: PU.
- Botoș de protecție: compozit (200 J).
- Talpă anti-perforare: textilă, fără metal.
- Talpă exterioară: PU/PU (poliuretan) cu densitate dublă.
- Talpă: antistatică și rezistentă la hidrocarburi.
- Absorbție de energie la călcâi.
- Bandă retroreflectorizantă pe călcâi.
- Greutate: 574 g per pantof (mărimea 42).
- Ambalare: cutie individuală.
- Gamă largă de mărimi adaptate tuturor tipurilor de morfologie.

B Standarde:
Certificate CE și, prin urmare, conforme cu Regulamentul (UE) 2016/425 privind EIP, aceste încălțăminte de protecție sunt conforme cu standardul aplicabil EN 20345 în categoria S3S FO SR:
- S3S: protecție împotriva șocurilor, perforării, umidității, talpă antistatică etc.
- FO: rezistența tălpii la uleiuri și produse petroliere.
- SR: aderență pe soluri săpunate și uleioase.

Informații despre marcă:
GISS este o marcă europeană exclusivă a Rubix, concepută pentru a răspunde nevoilor de protecție individuală ale profesioniștilor. Cu o experiență de peste 25 de ani, marca se adresează astăzi unui număr de aproape 40.000 de clienți din toată Europa. Misiunea sa: să ofere o soluție completă de siguranță industrială, garantând conformitatea, fiabilitatea și rentabilitatea. GISS se distinge prin utilizarea de materiale de înaltă calitate, prețuri competitive și respectarea strictă a standardelor europene.

Puncte forte

- Ușurință și confort: vârf compozit și talpă textilă fără metal pentru o încălțăminte mai ușoară și mai flexibilă.
- Protecție sporită: conformitate cu cele mai recente norme de siguranță pentru o protecție optimă împotriva șocurilor și perforațiilor.
- Rezistență ridicată: materiale durabile și rezistente la hidrocarburi, ideale pentru mediile industriale contaminate.

Aplicații

Încălțămintea mixtă Tacana 2 este concepută pentru profesioniștii care lucrează în medii industriale, logistice, de construcții sau de întreținere. Se potrivește perfect pentru podele alunecoase sau uleioase, pentru zonele exterioare expuse la umiditate, precum și pentru mediile mecanice în care protecția împotriva șocurilor și perforării este esențială. Modelul Tacana 2 poate fi purtat zilnic de operatori, tehnicieni, manipulatori sau meșteri.
brand logo

Informații tehnice


atribute
EU Mărime40
Înălțimea guleruluiscăzut
Culoarenegru
Material de bazăpiele
ESDnu
Rezistent la apanu
Categorie de securitates3
Rezistență la alunecareda
  • Disponibil – Data livrării la cerere

EU Mărime

40