Pantofi de protecție unisex Uvex 6502251
Încălțăminte UVEX 2 S3 SRC
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Uvex:6502251
Rubix:d817656
EAN:4031101609638

Documente
Detalii produs : 6502251 UVEX - UVEX 65022 2 S3L FO SC SR ESD SHOE BLACK/ORANGE EU51 UK15 W11
Pantofii de protecție fără toc Uvex 2 S3 SRC sunt special concepuți pentru a răspunde celor mai înalte cerințe în materie de protecție, confort și performanță. Datorită designului inovator și materialelor de înaltă calitate, aceștia oferă o rezistență excepțională în medii solicitante, garantând în același timp un confort optim pe tot parcursul zilei.
Caracteristici:
Aceste încălțăminte de protecție combină ușurința și flexibilitatea pentru o performanță sporită. Acestea încorporează vârful de protecție uvex xenova®, o tehnologie 100% fără metal care oferă o protecție optimă fără conducție termică. Talpa intermediară anti-perforare asigură o flexibilitate maximă și o siguranță sporită. Datorită tehnologiei uvex climazone, acestea garantează o gestionare optimă a temperaturii și a umidității pentru un confort de neegalat. Partea superioară din piele de vacă foarte moale și respirabilă, combinată cu o construcție fără cusături, reduce punctele de presiune și îmbunătățește ergonomia. Talpa exterioară din poliuretan cu densitate dublă (PU2D) oferă o rezistență excelentă la uzură și o aderență optimă. Elementele reflectorizante integrate garantează o vizibilitate mai bună în mediile de lucru cu lumină slabă. În cele din urmă, sistemul de șireturi elastice cu mecanism de închidere rapidă permite o ajustare precisă și sigură. Toate materialele tălpilor sunt lipsite de silicon, plastifianți și alte substanțe nocive pentru aplicarea vopselei.
Specificații:
• Căptușeală: plasă de distanțare pentru o ventilație optimă
• Botoș de protecție: uvex xenova®, compact și anatomic
• Talpă intermediară: uvex xenova®, nemetalică și flexibilă
• Talpă exterioară: poliuretan cu densitate dublă (PU2D) cu profil autocurățant
• Sistem de șireturi: șireturi elastice cu mecanism de închidere rapidă
• Limbă antipraf și guler ușor căptușite
Standardele:• EN ISO 20345: 2022 S3 SRC
• Conform standardului ESD cu o rezistență electrică sub 35 megaohmi
• Protecție împotriva riscurilor mecanice
• Rezistență la perforare (P)
• Rata de absorbție a energiei la nivelul călcâiului (E)
• Protecție împotriva riscurilor chimice
• Rezistență la ulei și benzină (FO)
• Protecție împotriva riscurilor electrice
• Antistatic (A)
Informații despre marcă:
Uvex este o marcă de referință în domeniul securității la locul de muncă, cu peste 90 de ani de experiență. Specializată în proiectarea și producția de echipamente de protecție individuală (EPI), se angajează să ofere soluții inovatoare și de înaltă calitate pentru a proteja lucrătorii din întreaga lume. Misiunea sa este de a combina siguranța, confortul și performanța, bazându-se pe tehnologii de vârf și cercetare continuă. Cu o prezență în peste 50 de țări, Uvex este un partener de încredere pentru numeroase sectoare industriale, oferind produse care respectă cele mai stricte standarde.
Caracteristici:
Aceste încălțăminte de protecție combină ușurința și flexibilitatea pentru o performanță sporită. Acestea încorporează vârful de protecție uvex xenova®, o tehnologie 100% fără metal care oferă o protecție optimă fără conducție termică. Talpa intermediară anti-perforare asigură o flexibilitate maximă și o siguranță sporită. Datorită tehnologiei uvex climazone, acestea garantează o gestionare optimă a temperaturii și a umidității pentru un confort de neegalat. Partea superioară din piele de vacă foarte moale și respirabilă, combinată cu o construcție fără cusături, reduce punctele de presiune și îmbunătățește ergonomia. Talpa exterioară din poliuretan cu densitate dublă (PU2D) oferă o rezistență excelentă la uzură și o aderență optimă. Elementele reflectorizante integrate garantează o vizibilitate mai bună în mediile de lucru cu lumină slabă. În cele din urmă, sistemul de șireturi elastice cu mecanism de închidere rapidă permite o ajustare precisă și sigură. Toate materialele tălpilor sunt lipsite de silicon, plastifianți și alte substanțe nocive pentru aplicarea vopselei.
Specificații:
• Căptușeală: plasă de distanțare pentru o ventilație optimă
• Botoș de protecție: uvex xenova®, compact și anatomic
• Talpă intermediară: uvex xenova®, nemetalică și flexibilă
• Talpă exterioară: poliuretan cu densitate dublă (PU2D) cu profil autocurățant
• Sistem de șireturi: șireturi elastice cu mecanism de închidere rapidă
• Limbă antipraf și guler ușor căptușite
Standardele:• EN ISO 20345: 2022 S3 SRC
• Conform standardului ESD cu o rezistență electrică sub 35 megaohmi
• Protecție împotriva riscurilor mecanice
• Rezistență la perforare (P)
• Rata de absorbție a energiei la nivelul călcâiului (E)
• Protecție împotriva riscurilor chimice
• Rezistență la ulei și benzină (FO)
• Protecție împotriva riscurilor electrice
• Antistatic (A)
Informații despre marcă:
Uvex este o marcă de referință în domeniul securității la locul de muncă, cu peste 90 de ani de experiență. Specializată în proiectarea și producția de echipamente de protecție individuală (EPI), se angajează să ofere soluții inovatoare și de înaltă calitate pentru a proteja lucrătorii din întreaga lume. Misiunea sa este de a combina siguranța, confortul și performanța, bazându-se pe tehnologii de vârf și cercetare continuă. Cu o prezență în peste 50 de țări, Uvex este un partener de încredere pentru numeroase sectoare industriale, oferind produse care respectă cele mai stricte standarde.
Puncte forte
• Protecție maximă datorită vârfului fără metal și tălpii anti-perforare
• Confort optimizat cu tehnologia uvex climazone pentru o reglare termică eficientă
• Ergonomie îmbunătățită: pantof ușor cu o potrivire anatomică
• Aderență sporită: talpă auto-curățabilă pentru o stabilitate mai bună
• Durabilitate sporită: piele rezistentă și acoperire anti-abraziune
• Durabilitate sporită a acoperirii vârfului de protecție a degetelor datorită vârfului din spumă de poliuretan
• Aderență bună, chiar și pe scări, datorită zonei articulare stabilizatoare
• Confort optimizat cu tehnologia uvex climazone pentru o reglare termică eficientă
• Ergonomie îmbunătățită: pantof ușor cu o potrivire anatomică
• Aderență sporită: talpă auto-curățabilă pentru o stabilitate mai bună
• Durabilitate sporită: piele rezistentă și acoperire anti-abraziune
• Durabilitate sporită a acoperirii vârfului de protecție a degetelor datorită vârfului din spumă de poliuretan
• Aderență bună, chiar și pe scări, datorită zonei articulare stabilizatoare
Aplicații
• Industria prelucrătoare
• Logistică și depozitare
• Construcții și antreprenoriat în construcții
• Întreținere și inginerie
• Logistică și depozitare
• Construcții și antreprenoriat în construcții
• Întreținere și inginerie
Informații tehnice
atribute
| EU Mărime | 51 |
|---|---|
| Înălțimea gulerului | scăzut |
| Culoare | negru |
| Material de bază | piele |
| ESD | da |
| Categorie de securitate | s3 |
| Rezistență la alunecare | da |
| Tipul de închidere | a lega |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
EU Mărime
51
