Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant 880-D0730L50-04
Indexable insert drill CoroDrill® 880-D0730L50-04
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:880-D0730L50-04
Rubix:d670492
Producator:6660402




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 73 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 374.6 mm |
| Diametrul cozii | 50 mm |
Detalii produs : 880-D0730L50-04 SANDVIK - 880-D0730L50-04 SANDVIK
Indexable insert drill CoroDrill® 880
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 73 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 374.6 mm |
| Diametrul cozii | 50 mm |
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 4.05479 |
| Lungimea cozii | 81.4 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere