Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant 880-D1270C5-03
Indexable insert drill CoroDrill® 880-D1270C5-03
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:880-D1270C5-03
Rubix:d669340
Producator:5765212




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 12.7 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 73.6152 mm |
| Diametrul cozii | 50 mm |
Detalii produs : 880-D1270C5-03 SANDVIK - 880-D1270C5-03 SANDVIK
Indexable insert drill CoroDrill® 880
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 12.7 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 73.6152 mm |
| Diametrul cozii | 50 mm |
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 2.99213 |
| Lungimea cozii | 30.38 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere