Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant 880-D1350C6-03
Indexable insert drill CoroDrill® 880-D1350C6-03
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:880-D1350C6-03
Rubix:d660358
Producator:5764962




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 13.5 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 78.6152 mm |
| Diametrul cozii | 63 mm |
Detalii produs : 880-D1350C6-03 SANDVIK - 880-D1350C6-03 SANDVIK
Indexable insert drill CoroDrill® 880
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 13.5 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 78.6152 mm |
| Diametrul cozii | 63 mm |
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 3.03704 |
| Lungimea cozii | 38.38 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere