Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant 880-D1400C6-04
Indexable insert drill CoroDrill® 880-D1400C6-04
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:880-D1400C6-04
Rubix:d652123
Producator:5765153




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 14 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 93.7078 mm |
| Diametrul cozii | 63 mm |
Detalii produs : 880-D1400C6-04 SANDVIK - 880-D1400C6-04 SANDVIK
Indexable insert drill CoroDrill® 880
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 14 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 93.7078 mm |
| Diametrul cozii | 63 mm |
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 4 |
| Lungimea cozii | 38.29 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere