Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant A880-D2250LX38-03
Indexable insert drill CoroDrill® 880
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:A880-D2250LX38-03
Rubix:d697908
Producator:5723409




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 57.15 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 171.45 mm |
| Diametrul cozii | 38.1 mm |
Detalii produs : A880-D2250LX38-03 SANDVIK - A880-D2250LX38-03 SANDVIK
Indexable insert drill CoroDrill® 880
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 57.15 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 171.45 mm |
| Diametrul cozii | 38.1 mm |
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 3 |
| Lungimea cozii | 70.909 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere