Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant 880-D1400C4-04
Indexable insert drill CoroDrill® 880
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:880-D1400C4-04
Rubix:d681376
Producator:5764983




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 14 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 91.7078 mm |
| Diametrul cozii | 40 mm |
Detalii produs : 880-D1400C4-04 SANDVIK - 880-D1400C4-04 SANDVIK
Indexable insert drill CoroDrill® 880
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 14 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 91.7078 mm |
| Diametrul cozii | 40 mm |
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 4 |
| Lungimea cozii | 24.2922 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere