Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant 880-D1450L20-03
Indexable insert drill CoroDrill® 880
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:880-D1450L20-03
Rubix:d695365
Producator:5765133




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 14.5 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 59.675 mm |
| Diametrul cozii | 20 mm |
Detalii produs : 880-D1450L20-03 SANDVIK - 880-D1450L20-03 SANDVIK
Indexable insert drill CoroDrill® 880
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 14.5 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 59.675 mm |
| Diametrul cozii | 20 mm |
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 3,022 mm |
| Lungimea cozii | 503.255 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere