Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant 880-D1650L20-03
Indexable insert drill CoroDrill® 880
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:880-D1650L20-03
Rubix:d695909
Producator:5765187




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 16.5 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 67.636 mm |
| Diametrul cozii | 20 mm |
Detalii produs : 880-D1650L20-03 SANDVIK - 880-D1650L20-03 SANDVIK
CoroDrill® 880 indexable insert drill
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 16.5 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 67.636 mm |
| Diametrul cozii | 20 mm |
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 3,0303 mm |
| Lungimea cozii | 503.637 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere