Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant 880-D1850L25-02
Indexable insert drill CoroDrill® 880
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:880-D1850L25-02
Rubix:d676470
Producator:5765307




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 18.5 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 56.622 mm |
| Diametrul cozii | 25 mm |
Detalii produs : 880-D1850L25-02 SANDVIK - 880-D1850L25-02 SANDVIK
Indexable insert drill CoroDrill® 880
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 18.5 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 56.622 mm |
| Diametrul cozii | 25 mm |
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 2 mm |
| Lungimea cozii | 563.783 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere