Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant 880-D1950L25-05
Indexable insert drill CoroDrill® 880
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:880-D1950L25-05
Rubix:d695429
Producator:5765320




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 19.5 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 117.674 mm |
| Diametrul cozii | 25 mm |
Detalii produs : 880-D1950L25-05 SANDVIK - 880-D1950L25-05 SANDVIK
Indexable-insert drill CoroDrill® 880
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 19.5 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 117.674 mm |
| Diametrul cozii | 25 mm |
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 5,026 mm |
| Lungimea cozii | 563.256 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere